821947
TOYOPEARL GigaCap® CM-650M Bulk Media
matrix active group carboxylmethyl, bottle of 250 mL, 75 μm particle size
About This Item
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 250 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21947
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
polymeric particle platform
Groupe de la matrice active
carboxylmethyl
Taille des particules
75 μm
pH de fonctionnement
3-13
Capacité
>110 g/L adsorption capacity (human IgG)
Technique de séparation
cation exchange
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
Toyopearl GigaCap CM-650 resin has a different selectivity than Toyopearl GigaCap S-650 resin. With its unusually high capacity for a weak cationic exchange resin this selectivity may be exploited for either mAb or traditional protein purifications. Toyopearl GigaCap CM-650 resin also has excellent base stability in 0.5mol/L NaOH.
*specifically designed for packed bed use
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique