GE17372411
HiTrap® Capto™ Core 400
pack of 5 × 1 mL, Cytiva 17372411
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17372411
Description générale
Novel core bead technology and multimodal ligand give Capto Core 400 dual functionality, size exclusion and binding chromatography, in one chromatography resin.
Capto Core 400 is an excellent alternative to size-exclusion chromatography (SEC) resins that are typically employed in the final stages of virus purification in vaccine manufacture.
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Capto Core 400 is an excellent alternative to size-exclusion chromatography (SEC) resins that are typically employed in the final stages of virus purification in vaccine manufacture.
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique