GM10/15-326
NovAseptic® GMP 1000 Mixer, Mixing Head with Exchangeable Bearing
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
31171500
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Female Bearing/Diamond UNCD coated)
Niveau de qualité
Paramètres
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
Rugosité moyenne (Ra)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)
Plage de pH
1-14
Description générale
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic Sic w/Diamond UNCD coatedO ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Conditionnement
The mixing Head is packaged in a closed box.
Composants
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing with EPDM O ring
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique