콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

794-0520

GC Analysis of Enantiomers on γ-DEX 120

suitable for GC

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

기술

gas chromatography (GC): suitable

검사 파라미터

column: γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven: 90 °C, 1 °C/min to 135 °C, 5 °C/min to 240 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 500 μg/mL in methylene chloride

응용 분야

agriculture
chemicals and industrial polymers
forensics and toxicology

법적 정보

DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

분석물

설명

    2-Ethylhexanoic acid
    α-BHC

분석 컬럼

제품 번호
설명
가격

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.